• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HFPAD 6R-200-T20 Adattatori per lavorazioni frontali.

Codice art.: 2550120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2550120
EAN / GTIN 7291075173512
Codice del produttore 2550120
Numero-L L23920 2898

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Overall Length (OAL) 45.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 3000 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 200 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
  • Functional Width (WF) 4.5 mm
  • Head Length (LH) 21 mm
  • Overall Length (OAL) 45.5 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto