HFPAD 6R-200-T20 Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol: 2550120
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MODULAR-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2550120
EAN / GTIN 7291075173512
Număr producător 2550120
L-Număr L23920 2898

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 3000 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 200 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 21 mm
  • Lungime totală (OAL): 45.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MODULAR-GRIP" Vedeţi-le pe toate