• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

HFPAD 6R-200-T20 Adaptéry pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 2550120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MODULAR-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2550120
EAN / GTIN 7291075173512
Číslo výrobce 2550120
L-číslo L23920 2898

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 45,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 3000 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 200 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Celková délka (OAL) 45.5 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny