HFPAD 6R-200-T20 Adaptateurs pour usinages frontaux.

Réf.: 2550120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2550120
EAN / GTIN 7291075173512
Réf. fabricant 2550120
Article hors catalogue L23920 2898

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 45.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 3000 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 200 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.5 mm
  • Longueur tête (LH) 21 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 45.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout