HFPAD 3L-25-T10 Adattatori per lavorazioni frontali

Codice art.: 2550122
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MODULAR-GRIP
Profondità di taglio max. tmax 10 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 39,5 mm
Altezza h1 32 mm
Larghezza gola w 3 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2550122
EAN / GTIN 7291075168563
Codice del produttore 2550122
Numero-L L23920 2917

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 39.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 30 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Functional Width (WF) 4.8 mm
  • Head Length (LH) 15 mm
  • Overall Length (OAL) 39.5 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto