HFPAD 6R-200-T20 Adaptadores para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2550120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2550120
EAN / GTIN 7291075173512
Número del fabricante 2550120
Número L L23920 2898

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm, Ancho de corte (CW) 6 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Longitud total (OAL) 45.5 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 3000 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 200 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 21 mm
  • Longitud total (OAL) 45.5 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos