HFPAD 4R-175-T20 Adattatori per lavorazioni frontali.

Codice art.: 2550138
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MODULAR-GRIP
Profondità di taglio max. tmax 20 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Altezza h1 32 mm
Larghezza gola w 4 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2550138
EAN / GTIN 7291075173369
Codice del produttore 2550138
Numero-L L23920 55

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 45.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 800 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 175 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Functional Width (WF) 4.5 mm
  • Head Length (LH) 21 mm
  • Overall Length (OAL) 45.5 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto