HFPAD 6R-200-T20 Adapter za aksialno obdelavo

Št. art.: 2550120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2550120
EAN/GTIN 7291075173512
Številka proizvajalca 2550120
L-število L23920 2898

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 20 mm, širina rezanja (CW) 6 mm, širina rezanja max. (CWX) 6,4 mm, širina rezanja min. (CWN) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 45,5 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 3000 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 200 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6 mm
  • Širina funkcije (WF) 4,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 21 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 45,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse