• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Mandrino, PSC 63, Attacco: HW40

Codice art.: 237657 HW40
copia

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore PSC 63
Norma attacco ISO 26623-2
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Lunghezza L 43 mm
Sporgenza totale Dim. A 65 mm
Tipo di prodotto Attacco HW

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237657 HW40
copia
EAN / GTIN 4045197965967
copia
Codice del produttore 237657 HW40
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello