• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino, PSC 63, Attacco: HW50

Codice art.: 237657 HW50

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore PSC 63
Norma attacco ISO 26623-2
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Lunghezza L 43 mm
Sporgenza totale Dim. A 65 mm
Tipo di prodotto Attacco HW

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237657 HW50
EAN / GTIN 4045197965974
Codice del produttore 237657 HW50