• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Inserto per punte con affilatura HSS, TiN, ⌀ D: 16mm

Codice art.: 232282 16
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
⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Angolo di affilatura: 132

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 16 mm
Tipo TiN
Materiale da taglio HSS
Angolo di affilatura 132 grado
Elemento base dimensione 13
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,14 mm/gir.
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,17 mm/gir.
Numero taglienti Z 2
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232282 16
copia
EAN / GTIN 4062406096441
copia
Codice del produttore 232282 16
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
45
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
45
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
30
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
25
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
22
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
22
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
45
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
90
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Tagliente in HSS intercambiabile per impiego universale. Nessuna necessità di riaffilatura.
Con rompitruciolo. Tagliente affilato per maggiore stabilità e autocentratura.
Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Altre dimensioni, esecuzione con taglienti in HMI e taglienti a 180°, disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti