• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per punte con affilatura HSS, TiN, ⌀ D: 40mm

Codice art.: 232282 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Angolo di affilatura: 132

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 40 mm
Tipo TiN
Materiale da taglio HSS
Angolo di affilatura 132 grado
Elemento base dimensione 36
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,25 mm/gir.
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,28 mm/gir.
Numero taglienti Z 2
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232282 40
EAN / GTIN 4062406096748
Codice del produttore 232282 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
130
Alluminio > 10% Si
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
45
Acciaio < 750 N/mm²
P
45
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Tagliente in HSS intercambiabile per impiego universale. Nessuna necessità di riaffilatura.
Con rompitruciolo. Tagliente affilato per maggiore stabilità e autocentratura.
Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Altre dimensioni, esecuzione con taglienti in HMI e taglienti a 180°, disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati