• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Inserto per fresatura AN.U 120608, per frese per spallamenti

Codice art.: 215113 ST900
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,45 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    15,37 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto AN.U 120608
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Materiale da taglio HM
Tolleranza K
Avanzamento fz per dente 0,16 mm
Tipo HB9535
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215113 ST900
copia
EAN / GTIN 4045197703149
copia
Codice del produttore 215113 ST900
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
300
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
250
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
230
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale molto robusto a 4 taglienti. L'originale geometria dell'inserto fa sì che il foro dell'inserto non indebolisca il tagliente.

Dati d'impiego:

ap max = 12 mm.
ap = 10 mm (valore consigliato).

Attenzione:

Non per fresatura a scanalatura piena!

Nota:

Contornatura: Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 10 mm.