Fresa ad alto avanzamento Power Q mini con foratura, per inserti ANGX, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/5mm

Codice art.: 213058 40/5
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
⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Fresatura circolare; Fresatura circolare
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti Z 5
Forma del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Fresatura circolare; Fresatura circolare
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 34 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 74 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 78 mm
Fresatura a interpolazione ap 1 mm
Angolo rampa αmax. 0,62 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 32,4 mm
Inserto adatto ANGX10T308ZE.R
Angolo di regolazione κ 20 grado
Fz Helix 0,8
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213058 40/5
copia
EAN / GTIN 4062406566715
copia
Codice del produttore 213058 40/5
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura ad alto avanzamento per diametri di lavorazione più piccoli e profondità d’impiego maggiori. Particolarmente efficace grazie all’elevato numero di taglienti.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 269028 18 (7IP, 1,2Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Q" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript