Fréza pro vysoké posuvy Power Q mini s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky ANGX

Artiklové číslo: 213058 40/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Power Q
Průměr břitu 40 mm
Průměr otvoru upínače 16 mm
Úhel nastavení 20 stupeň
Zadní úhel podbroušení -10 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) 5
Celková délka 40 mm
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Zápustné frézování (zanořovací frézování)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213058 40/5
EAN / GTIN 4062406566715
Číslo výrobce 213058 40/5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Frézovací systém pro velké posuvy, menší průměry a větší hloubky obrábění. Obzvláště efektivní díky vysokému počtu břitů.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 269028 18 (8IP, 1,2Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny