• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa toroidale in HMI RS1 0,1, esecuzione diamantata, ⌀ DC×L4: 1X10mm

Codice art.: 209715 1X10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC×L4 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,012
  • Numero denti Z: 2
  • Angolo dell’elica: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 1 mm
Rivestimento esecuzione diamantata
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,012
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h5
Lunghezza taglienti Lc 1 mm
Raggio del tagliente R1 0,1 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 10 mm
⌀ Posizione libera D1 0,95 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento fz per contornatura in grafite 0,0071 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in grafite 0,01 mm
Velocità di taglio vc in grafite 235 m/min
Fattore di correzione per vc 1,25
Tolleranza codolo h5
Colore collarino nero
Tipo di prodotto Frese toroidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 209715 1X10
copia
EAN / GTIN 4045197474186
copia
Codice del produttore 209715 1X10
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
190
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
170
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
PEEK CF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
350
GFRP, CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
190
Grafite
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
340
Materiale ibrido
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento diamantato cristallino sp3 di ultimissima generazione per la lavorazione sicura di materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite.
Microfrese toroidali in HMI con spigoli raggiati.
Rettifica concava doppia dei 2 smussi. Esecuzione di elevata precisione in termini di concentricità e di tolleranze.
  • Angolo di spallamento α = 16°.

Tolleranze:
  • Raggio del tagliente: RS1 = ±0,01 mm.
  • ⌀ posizione libera: D4 = 0 / −0,02 mm.

Nota:

Fattore di correzione per vc in base alla dimensione L4.
fz per ap = 0,1×D.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript