• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Frese a raggio completo in PCD con passaggio interno per LR taglio diritto, PCD, ⌀ e8 DC: 16mm

Codice art.: 209655 16
copia
Sconto
606,29 €
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: PCD
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento PCD
Materiale da taglio PCD
Norma Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 2
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR
Lunghezza taglienti Lc 10 mm
Raggio R 8 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 35 mm
⌀ Posizione libera D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Avanzamento fz per contornatura in GFRP CFRP 0,07 mm
Avanzamento fz per contornatura in grafite 0,11 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in GFRP CFRP 0,1 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in grafite 0,15 mm
Colore collarino nero
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 209655 16
copia
EAN / GTIN 4045197513373
copia
Codice del produttore 209655 16
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
2400
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
2000
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1500
PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1000
PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
900
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
900
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
800
PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1200
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1200
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1000
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1000
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1000
PEEK CF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
800
MMC
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
400
GFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
Materiale ibrido
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese in PCD ad elevate prestazioni per soddisfare al massimo le richieste in termini di prestazioni di truciolatura nella lavorazione CFRP, GFRP e grafite.
Taglio diritto per impiego neutro.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello