{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | PKD | |
Rezalni material | PKD | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,2×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
Radij R | 8 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 35 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje fz za robljenje v GFK CFK | 0,07 mm | |
Podajanje fz za robljenje v grafit | 0,11 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v GFK CFK | 0,1 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v grafit | 0,15 mm | |
Barvni prstan | črna | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 209655 16 | |
EAN/GTIN | 4045197513373 |