{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
| Numero denti Z | 2 | |
| Angolo dell’elica | 30 grado | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura | |
| Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
| Fresatura a smussare | 45 grado | |
| Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Colore collarino | senza | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
| Codice articolo |
208070 16
copia |
|
| EAN / GTIN |
4045197300829
copia |
|
| Codice del produttore |
208070 16
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |