• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy VHM do fazowania 90°, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 16mm

Nr art.: 208070 16
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
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy kątowe
Powłoka bez powłoki
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania Dc 16 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Długość całkowita L 92 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość skrawania Lc 32 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Klasa tolerancji e8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,08 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 32 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 48 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Oznaczenie producenta VHM-Fasenfräser 90°
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kąt przyłożenia 45
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt profilu 90 stopni
Liczba rowków wiórowych 2
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 32 mm
Masa 211 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie rowków (FNU); Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208070 16
EAN / GTIN 4045197300829
Numer producenta 208070 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja: kąt wierzchołkowy ±1°.

Zastosowanie:

  • frezowanie rowków
  • pogłębianie
  • fazowanie
  • możliwość stosowania również w charakterze nawiertaka NC.

Wskazówka:

Kształty HB są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB:zamawia się, podając nr 208071.