{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | ZOX | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,03×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
Lunghezza taglienti Lc | 15 mm | |
Raggio R | 2,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 40 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 4,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto | 0,032 mm | |
Fattore di correzione per vc | 1,25 | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo |
207070 5
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197125972
copia |
|
Codice del produttore |
207070 5
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |