• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Codice art.: 203091 8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,03×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 40 mm
Lunghezza complessiva L 81 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,16 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC su Toolox 44 HRC 0,03 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203091 8
copia
EAN / GTIN 4045197814401
copia
Codice del produttore 203091 8
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
350
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
310
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
270
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
200
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
TOOLOX 33
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
50
TOOLOX 44
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
20
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
190
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
120
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC universale. Nocciolo rinforzato. Rompitrucioli sfalsati. Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.

Nota:

hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
ae max. = 0,03×D per la lavorazione TPC.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript