Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, ⌀ e8 DC: 4mm

Codice art.: 202820 4
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
⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 20 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Forma del codolo HA
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,05 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,023 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202820 4
copia
EAN / GTIN 4045197662736
copia
Codice del produttore 202820 4
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
110
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
50
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
45
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
40
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
35
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
25
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
35
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
55
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Doppio angolo di spoglia laterale.