• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 4mm

Artiklové číslo: 202820 4
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
491 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 4 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 20 mm
Celková délka L 100 mm
Průměr hřídele DS 4 mm
Úhel šroubovice 35 stupně
Toleranční třída e8
Šířka rohového zkosení 0,05 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 72 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,023 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 2 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 20 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,02 mm
Šířka záběru max. ae 0,1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 28 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202820 4
EAN / GTIN 4045197662736
Číslo výrobce 202820 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
110
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.