1/4″ TORX Bit-Chiave a bussola T20

Codice art.: 2025Z-28 T20
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2025Z-28 T20
copia
EAN / GTIN 4991644010134
copia
Codice del produttore 2025Z-28 T20
copia
Numero-L L60050 9223
copia
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 28 mm
  • Dimensione D2: 11,2 mm
  • Guida: 1/4″
  • Attacco quadro
  • T20
  • Torx esterno
  • Superficie: cromato + fosfatato di zinco
  • Materiale: Cromo Molibdeno + Punta speciale in acciaio