• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 3,8mm

Codice art.: 202004 3,8
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
⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 3,8 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 42 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,1 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,05 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202004 3,8
copia
EAN / GTIN 4062406125875
copia
Codice del produttore 202004 3,8
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
550
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
450
PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PF 31
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
300
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura.
Fino a 2× D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale.
Possibilità di ramping fino a 45°.

Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript