Lama per seghe frontali a gattuccio BIM metallo 305 mm 5 pezzi

Codice art.: 2018212110R
copia
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
  • Ottimizzato per il materiale: metallo
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
Materiale per lame BiM
Lunghezza lama 305 mm
Ottimizzato per il materiale metallo
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2018212110R
copia
EAN / GTIN 082472201826
copia
Codice del produttore 2018212110R
copia
Numero-L L51190 202
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il getto ad alta velocità lungo il tagliente rende la lama più durevole e resistente alla rottura
  • Il brevetto T2™-. La tecnologia riduce le forze di taglio su ogni dente e fornisce un'evacuazione ottimizzata dei trucioli per tagli efficienti in un'ampia gamma di materiali
  • Inoltre, la tecnologia T2™ fornisce una durata 2 volte maggiore rispetto al modello precedente
  • Ogni lama è caratterizzata da una configurazione unica con un angolo del gambo aggressivo e una forma della lama affusolata per aree difficili da raggiungere
  • Il design speciale minimizza l'attrito e l'accumulo di calore durante il taglio della più ampia gamma di materiali metallici

Contenuto:

5 Pezzo
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello