Chiave a bussola da 2.1/2″ 4.7/8”

Codice art.: 19400A 4.7/8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19400A 4.7/8
copia
EAN / GTIN 4991644480807
copia
Codice del produttore 19400A 4.7/8
copia
Numero-L L60050 10686
copia
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 165 mm
  • Dimensione D2: 175 mm
  • D1: 180 mm
  • Lunghezza: 82 mm
  • Guida: 2.1/2″
  • Attacco quadro
  • Uscita 4.7/8″
  • Attacco esagonale
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno