Chiave a bussola da 1″ (pollici) 3.1/16”

Codice art.: 18400A 3.1/16
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 18400A 3.1/16
copia
EAN / GTIN 4991644436347
copia
Codice del produttore 18400A 3.1/16
copia
Numero-L L60050 8091
copia
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 85 mm
  • Dimensione D2: 86 mm
  • D1: 109 mm
  • Lunghezza: 42 mm
  • Guida: 1″
  • Attacco quadro
  • Uscita 3.1/16″
  • Attacco esagonale
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno