Chiave a bussola da 1″ a parete sottile 1.1/4”

Codice art.: 18301A 1.1/4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 18301A 1.1/4
copia
EAN / GTIN 4991644439676
copia
Codice del produttore 18301A 1.1/4
copia
Numero-L L60050 10767
copia
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 108 mm
  • Dimensione D2: 53 mm
  • D1: 48,5 mm
  • Lunghezza: 32 mm
  • Altezza: 77 mm
  • Guida: 1″
  • Attacco quadro
  • Uscita 1.1/4″
  • Attacco esagonale
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno