{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ | 63 mm | |
Spessore | 2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Spessore del giunto E | 2,5 mm | |
Profondità di taglio massima ae max | 14 mm | |
⌀ Mozzo | 32 mm | |
⌀ Foro | 16 mm | |
Numero denti Z | 24 | |
Numero di fori di trascinamento | 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 4,4 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 25,5 mm | |
Adattatore idoneo | 179907 63; 80; 100 | |
Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,01 mm | |
Profondità di taglio massima | 14 mm | |
adatto per materiale | metallo | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo |
179912 63X2
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197938008
copia |
|
Codice del produttore |
179912 63X2
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |