Disc de circular, TiAlN, ⌀×grosime: 63X2mm

Cod articol.: 179912 63X2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului Kreissägeblatt, TiAlN, ⌀×Stärke: 63X2mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranţă H7
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Diametru tăiş Dc 63 mm
Diametru gaură de montare D3 16 mm
Diametru de adâncire gaură de montare D4 32 mm
Lăţime de tăiere B 2 mm
Butuc lățime 2,5 mm
Unghi de reglare 90 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 24
Pas dinți t 8,25 mm
Design de colț cu margini ascuțite
Material tăiș HSS
Material tăiș, denumire producător HSS
Strat de acoperire TiAlN
Lungime utilă L1 14,5 mm
Lungimea totală L 2 mm
Lungime funcţională 2,5 mm
Greutate 54 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 1837/1838
Procedeu de prelucrare Frezare de debitare
Tip produs Disc de circular
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime de tăiere max. L2 14 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 179912 63X2
EAN / GTIN 4045197938008
Număr producător 179912 63X2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Alu > 10% Si
N
300
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie optimă și strat de acoperire. Rectificare concavă deosebit de puternică pentru evacurea în siguranță a așchiilor. Pentru fund plan al canalului.

Notă:

  • Dantură forma BW.
  • Toleranţele diametrului pânzei de ferăstrău sunt semnificativ mai mici decât cele permise conform DIN 1837/1838, parţial până la 50%.