Alesatore in HMI ad alte prestazioni GARANT Master Titan HPC Foro passante, TiAlN, ⌀ Nominale DC: 16mm

Codice art.: 164410 16
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tolleranza: configurabile
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Tolleranza configurabile
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Codolo DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura HPC
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Campo 15,201 mm - 16,200 mm
Lunghezza taglienti Lc 15 mm
Sporgenza totale L1 102 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Numero taglienti Z 6
⌀ Codolo Ds 16 mm
Avanzamento f in titanio > 850 N/mm2 0,48 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,2 mm
Colore collarino verde
Serie Master Titan
Tolleranza configurabile A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Utensile per alesatura con taglienti monoblocco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 164410 16
copia
EAN / GTIN 4062406698317
copia
Codice del produttore 164410 16
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
30
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Alesatori HPC speciali di ultimissima generazione per la lavorazione del titanio, con geometria del tagliente migliorata e innovativo substrato in metallo duro. Tagliente extra corto per elevati valori di taglio. Strategia di raffreddamento ottimizzata grazie all’uscita radiale del lubrorefrigerante con allineamento diretto al tagliente.
Esecuzione per macchine a CN con ⌀ codolo diritto per il montaggio su alloggiamento standard speciale per mandrini idraulici oppure ad altissima precisione. Massima precisione di concentricità radiale e di sicurezza dei processi grazie al passo asimmetrico dei taglienti e alla speciale struttura della larghezza dello smusso.
Visualizzazione delle tolleranze:
Alesatori configurabili: completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.

Uso:

Esecuzione speciale per fori passanti.

Nota:

Tempo di consegna: 4 settimane.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Titan" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti