Serie di utensili ∙ chiavi combinate a forchetta/ad anello ∙ giraviti ∙ Profilo intaglio a croce PH, Profilo ad intaglio, Profilo trazione esagono esterno ∙ 519 mm x 342 mm

Codice art.: 163-58/27
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Codice articolo 163-58/27
copia
EAN / GTIN 4000896122844
copia
Codice del produttore 163-58/27
copia
Numero-L L60140 2066
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Presa di forza: Profilo intaglio a croce PH, Profilo ad intaglio, Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH2
  • Dimensioni / Lunghezza: 519 mm x 342 mm
  • Peso netto (kg): 3.01 kg
  • Dimensione sistema di ordinamento: 3/3 (519 x 342 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 27

Fornitura:

Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24
Giravite Trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-65 ∙ 803-80
Giravite Trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2
Giraviti 801NK-55
Giraviti 801NK-PH2