Set piegatubi 6-18mm in L-BOXX 136

Codice art.: 1611526
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Serie GEDORE
Denominazione originale prodotto Handrohrbieger-Satz 6-18mm in L-BOXX 136
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura
Per diametro del tubo min. 6 mm
Per diametro del tubo max. 18 mm
Spessore della parete max. 2 mm
Angolo di curvatura max. 180 grado
Lunghezza 357 mm
Larghezza 442 mm
Altezza 151 mm
Materiale Alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1611526
EAN / GTIN 4017981278676
Codice del produttore 1611526
Numero-L L60160 131
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per tubi in acciaio di precisione EN 10305-3 (DIN 2394), tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con uno spessore delle pareti di 1,0 a 2,0 mm, tubi multistrato fino a 16 mm, e anche per tubi di acciaio inox con uno spessore delle pareti di 1,0 a 1,5 mm
Con 8 matrici di alluminio per tubi con Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
Da serrare in una morsa a vite o con telaio n. 268500
Con tagliatubi n. 2180 3
Fornita in GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L
Misure: L 442 x P 357 x A 151 mm
Con 8 matrici in alluminio
In GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 442 mm
  • Altezza totale [mm]: 151 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 357 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no