{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | Bukkeapparat | |
| Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
| Til nom. rørdiameter min. | 6 mm | |
| Til nom. Rørdiameter maks. | 18 mm | |
| Bøjningsvinkel maks. | 180 grader | |
| Vægtykkelse maks. | 2 mm | |
| Materiale | Aluminium | |
| Serie | GEDORE | |
| Producentbetegnelse | Handrohrbieger-Satz 6-18mm in L-BOXX 136 | |
| Længde L | 357 mm | |
| Bredde B | 442 mm | |
| Højde H | 151 mm |
| Artikelnummer | 1611526 | |
| EAN/GTIN | 4017981278676 | |
| Producentnummer | 1611526 | |
| L-nummer | L60160 131 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |