Armadio utensili vuoto 970x650x250mm

Codice art.: 6612600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Corpi delle cassettiere per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6612600
EAN / GTIN 4010886661260
Codice del produttore 6612600
Numero-L L60160 5306
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Misure: A 970 x L 650 x P 250 mm
Con piattaforme, 3 cassetti e alloggiamenti fissi per utensili, p. es. per il set S 1400
Con portaoggetti, 3 cassetti e alloggiamenti fissi per utensili
Porte:
Cassetti:

Proprietà:

  • Numero di cassetti: 3
  • Colore: GEDORE blu
  • Larghezza totale [mm]: 650 mm
  • Altezza totale [mm]: 970 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no