{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | GEDORE | |
| Denominazione originale prodotto | Kesselsteinhammer 500 g | |
| Imballaggio | singoli | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Area EX | no | |
| Colore | red; black | |
| Normativa | DIN 5111 | |
| Materiale testa | acciaio | |
| Superficie | es. rettificata | |
| Lunghezza complessiva | 320 mm | |
| Superficie battente | es. rettificata | |
| Unità peso senza manico | sistema metrico | |
| Peso senza manico | 500 g | |
| Protezione del manico | no | |
| Portachiodo | no | |
| Lunghezza, Manico | 320 mm | |
| Esecuzione | manico monocomponente | |
| Materiale, Manico | legno di frassino | |
| Superficie | es. naturale; es. verniciata | |
| Tipo di prodotto | martello non specificato | |
| Manico/impugnatura | Manico |
| Codice articolo | 8665390 | |
| EAN / GTIN | 4010883866538 | |
| Codice del produttore | 8665390 | |
| Numero-L | L60160 3790 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |