Sada ručních ohýbaček trubek 6-18 mm v provedení L-BOXX 136

Artiklové číslo: 1611526
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací přístroj
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Pro jmenovitou světlost trubky min. 6 mm
Pro jmenovitou světlost trubky max. 18 mm
Úhel ohybu max. 180 stupně
Tloušťka stěny max. 2 mm
Materiál Hliník.
Řada GEDORE
Označení výrobce Handrohrbieger-Satz 6-18mm in L-BOXX 136
Délka L 357 mm
Šířka B 442 mm
Výška H 151 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1611526
EAN / GTIN 4017981278676
Číslo výrobce 1611526
L-číslo L60160 131
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Rozměry od 6 do 18 mm Ø do 180°
Oblasti použití:
Přesné ocelové trubky EN 10305-3 (DIN 2394)
Hydraulické trubky EN 10305-1 (DIN 2391) s tloušťkou stěny 1,0 - 2,0 mm
Vícevrstvé kompozitní trubky do 16 mm
Ohýbatelné trubky z nerezové oceli s tloušťkou stěny 1,0 - 1,5 mm
Pro upnutí do svěráku nebo stacionární ve spojení se základním rámem č. 2. 268500
S 8 ohýbacími formami z vysokopevnostního hliníku pro trubky o Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
S frézou na trubky č. 2180 3
V GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 L
Rozměry: Š 442 x D 357 x V 151 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 442 mm
  • Celková výška [mm]: 151 mm
  • Celková délka [mm]: 357 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez