• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handrohrbieger-Satz 6-18mm in L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 1611526
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Biegeapparat
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
für Rohr-Nennweite min. 6 mm
für Rohr-Nennweite max. 18 mm
Biegewinkel max. 180 Grad
Wandstärke max. 2 mm
Material Aluminium
Serie GEDORE
Herstellerbezeichnung Handrohrbieger-Satz 6-18mm in L-BOXX 136
Länge L 357 mm
Breite B 442 mm
Höhe H 151 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1611526
EAN / GTIN 4017981278676
Herstellernummer 1611526
L-Nummer L60160 131
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abmessungen von 6 bis 18 mm Ø bis 180°
  • Einsatzbereiche:
  • Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394)
  • Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1,0 - 2,0 mm
  • Mehrschichtverbundrohre bis 16 mm
  • Biegefähige Edelstahlrohre mit Wandstärken von 1,0 - 1,5 mm
  • Zum Einspannen im Schraubstock oder stationär in Verbindung mit Untergestell No. 268500
  • Mit 8 Biegeformen aus hochfestem Aluminium für Rohre mit Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
  • Mit Rohrabschneider No. 2180 3
  • In GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
  • Maße: B 442 x T 357 x H 151 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 357 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein