Set de îndoire manuală a tuburilor 6-18 mm în L-BOXX 136

Cod articol.: 1611526
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de îndoit
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Pentru deschiderea nominală a ţevii min. 6 mm
Pentru deschiderea nominală a ţevii max. 18 mm
Unghi de îndoire max. 180 grade
Grosimea peretelui max. 2 mm
Material Aluminiu
Serie GEDORE
Denumirea producătorului Handrohrbieger-Satz 6-18mm in L-BOXX 136
Lungime L 357 mm
Lăţime B 442 mm
Înălţime H 151 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1611526
EAN / GTIN 4017981278676
Număr producător 1611526
L-Număr L60160 131
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Dimensiuni de la 6 la 18 mm Ø până la 180°
Domenii de aplicare:
Tuburi din oțel de precizie EN 10305-3 (DIN 2394)
Tuburi hidraulice EN 10305-1 (DIN 2391) cu grosimi de perete de 1,0 - 2,0 mm
Tuburi compozite multistrat de până la 16 mm
Tuburi din oțel inoxidabil curbabile cu grosimi de perete de 1,0 - 1,5 mm
Pentru prindere în menghină sau staționare împreună cu cadrul de bază nr. 268500
Cu 8 forme de îndoire din aluminiu de înaltă rezistență pentru țevi cu Ø 6, 8, 10, 12, 12, 14, 15, 16, 18 mm
Cu tăietorul de țevi nr. 2180 3
În GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L
Dimensiuni: L 442 x P 357 x H 151 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 442 mm
  • Înălțime totală [mm]: 151 mm
  • Lungime totală [mm]: 357 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu