Lamatore modulare per sedi viti, Dim. / ⌀ Lamatore: 1/24mm

Codice art.: 156730 1/24
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / ⌀ Lamatore (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Angolo gradino di svasatura: 180
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
⌀ Svasatura 24 mm
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Angolo gradino di svasatura 180 grado
Lunghezza tagliente 22 mm
⌀ Gambo 14 mm
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Inserto da taglio per svasatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 156730 1/24
copia
EAN / GTIN 4033591012530
copia
Codice del produttore 16 811 240
copia
Produttore/persona responsabile GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
40
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
60
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
20
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
25
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
20
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
15
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
10
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
5
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
5
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Le scanalature elicoidali consentono un’ottima truciolatura. Facile riaffilatura. Il bloccaggio del lamatore nel portautensili evita lo slittamento.

Uso:

Per creare la sede alla testa di viti a norma DIN oppure, con relativa combinazione di perno e lamatore, per creare fori a gradini o lamature non a norma.

Nota:

Lamatore per sedi di viti disponibile su richiesta anche in HSS con rivestimento TIN opzionale, nonché con taglienti in metallo duro saldati e inserti ISO di forma “T”.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello