{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Esterno | 19 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Codolo | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| ⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
| Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
| Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
| Tolleranza codolo | h9 | |
| Colore collarino | verde | |
| Serie | ProSteel | |
| Tipo di prodotto | Svasatori conici |
| Codice articolo |
150184 19
copia |
|
| EAN / GTIN |
4062406524463
copia |
|
| Codice del produttore |
150184 19
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |