{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 19 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Do średnicy otworu d | 3,4 mm | |
| Długość całkowita L | 63 mm | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Pro Steel | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Długość chwytu LS | 43,27 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 3,4 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Średnica korpusu D4 | 9,5 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 15,51 mm | |
| Długość stożka | 12,39 mm | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Czopy prowadzące | Bez czopu prowadzącego | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Podziałka ostrzy pogłębiacza | Nierówne | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-TIALN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 31,5 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 19,73 mm | |
| Długość funkcjonalna | 12,39 mm | |
| Masa | 42 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Pogłębianie profili (SPR) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy |
| Numer artykułu | 150184 19 | |
| EAN / GTIN | 4062406524463 | |
| Numer producenta | 150184 19 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |