Kit per la versatilità degli utensili con nastro abrasivo Dynafile

Codice art.: 14010
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
Codice articolo 14010
EAN / GTIN 0616026140103
Codice del produttore 14010
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il Dynafile, famoso in tutto il mondo, sostituisce le noiose operazioni di limatura e levigatura manuale. Levigare, sbavare, smussare, lucidare, rifinire e molto altro ancora! Raschiatura causata dalla ruota di contatto o dal cuscinetto della piastra. Rifinire e lucidare utilizzando la parte allentata del nastro. Da utilizzare su metallo, plastica, fibra di vetro, materiali compositi, gomma, vetro e pietra.
  • L’attrezzo include il braccio di contatto 11218 per uso standard. È inoltre compatibile con una vasta gamma di bracci di contatto aggiuntivi. Lavora in spazi ristretti con un diametro minimo di 3/8″. L’eccellente allineamento del nastro consente l’utilizzo di nastri abrasivi larghi 1/8″, 1/4″ o 1/2″ e lunghi 24″.
  • Il motore si regola facilmente nella posizione più comoda della leva dell’acceleratore. La protezione della cinghia in materiale composito leggero consente di sostituire la cinghia in modo facile e veloce! I tamponi rigidi e morbidi si montano sui bracci di contatto per la levigatura pesante o la lucidatura dei contorni.
  • Include 14000 Dynafile con cinque modelli di bracci di contatto tra i più diffusi, oltre a un assortimento di nastri abrasivi, il tutto contenuto in una valigetta resistente. Comprende i bracci di contatto 11213, 11216, 11218, 11219 e 11231.
  • Questo kit ha il numero di magazzino nazionale (NSN) del governo degli Stati Uniti 5130011263260.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Dynafile
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Tipo di scarico: Parte anteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 117 mm
  • Lunghezza (mm): 371 mm
  • Larghezza (mm): 305 mm
  • Peso (kg): 1,7 kg
  • Max. SFPM: 5800