Dynafile komplet za vsestransko uporabo orodja z brusnim trakom

Št. art.: 14010
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
Številka izdelka 14010
EAN/GTIN 0616026140103
Številka proizvajalca 14010
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Svetovno znani Dynafile nadomešča naporno ročno piljenje in brušenje. Brušenje, odstranjevanje ostrih robov, izravnavanje, poliranje, končna obdelava in še več! Obrusite s kontaktnim kolesom ali ploščato podlogo. Zaključite in polirajte z ohlapnim delom traku. Za uporabo na kovini, plastiki, steklenih vlaknih, kompozitih, gumi, steklu in kamnu.
  • Orodje vključuje kontaktni ročaj 11218 za standardno uporabo. Prav tako je združljiv z različnimi dodatnimi stičnimi ročicami. Deluje v prostorih s premerom že od 3/8″. Odlično vodenje traku omogoča uporabo brusnih trakov širine 1/8″, 1/4″ ali 1/2″ in dolžine 24″.
  • Motor se zlahka prilagodi najbolj udobnemu položaju ročice plina. Lahka zaščitna plošča iz kompozitnega materiala omogoča hitro in enostavno zamenjavo pasu! Trde in mehke podložke se pritrdijo na kontaktne roke za grobo brušenje ali konturno poliranje.
  • Vključuje model Dynafile 14000 s petimi priljubljenimi stičnimi rokami ter izbor brusnih trakov v trpežni torbi. Vključuje kontaktne ročice 11213, 11216, 11218, 11219 in 11231.
  • Ta komplet ima nacionalno skladiščno številko vlade ZDA 5130011263260.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Dynafile
  • HP: 0,5 hp
  • Največ. RPM: 20000
  • Vrsta izpušnega sistema: Spredaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 117 mm
  • Dolžina (mm): 371 mm
  • Širina (mm): 305 mm
  • Teža (kg): 1,7 kg
  • Največ. SFPM: 5800