Kit de polyvalence pour outils à bande abrasive Dynafile

Réf.: 14010
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 14010
EAN / GTIN 0616026140103
Réf. fabricant 14010
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Le célèbre Dynafile remplace le limage et le ponçage manuels, tâches fastidieuses. Meuler, ébavurer, poncer, polir, peaufiner et bien plus encore ! Meulage par roue de contact ou tampon de platine. Finir et polir à l’aide du jeu de la courroie. À utiliser sur le métal, le plastique, la fibre de verre, les matériaux composites, le caoutchouc, le verre et la pierre.
  • L’outil comprend le bras de contact 11218 destiné à un usage standard. Compatible également avec toute une gamme de bras de contact supplémentaires. Permet de travailler dans des espaces aussi petits que 3/8″ de diamètre. Le guidage optimal de la bande permet d’utiliser des bandes abrasives de 1/8″, 1/4″ ou 1/2″ de largeur et 24″ de longueur.
  • Le moteur permet de régler facilement le levier d’accélérateur dans la position la plus confortable. Le carter de courroie en matériau composite léger permet de changer la courroie rapidement et facilement ! Les tampons de platine durs et souples se fixent sur les bras de contact pour le meulage intensif ou le polissage de contours.
  • Comprend un Dynafile 14000 avec cinq bras de contact courants, ainsi qu’un assortiment de bandes abrasives, le tout dans un coffret résistant. Comprend les bras de contact 11213, 11216, 11218, 11219 et 11231.
  • Ce kit porte le numéro de référence national du gouvernement américain 5130011263260.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Dynafile
  • HP: 0,5 hp
  • Max. tr/min: 20000
  • Type d’échappement: Avant
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 117 mm
  • Longueur (mm): 371 mm
  • Largeur (mm): 305 mm
  • Poids (kg): 1,7 kg
  • Max. SFPM: 5800