Kit de versatilidad para herramientas con cinta abrasiva Dynafile

Número de artículo: 14010
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 14010
EAN / GTIN 0616026140103
Número del fabricante 14010
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • El mundialmente famoso Dynafile sustituye al tedioso lijado y pulido manual. ¡Lijar, desbarbar, pulir, abrillantar, dar el acabado y mucho más! Desgaste provocado por la rueda de contacto o la almohadilla de la platina. Acaba y pule utilizando la holgura de la cinta. Para su uso en metal, plástico, fibra de vidrio, materiales compuestos, caucho, vidrio y piedra.
  • La herramienta incluye el brazo de contacto 11218 para uso estándar. También admite una amplia variedad de brazos de contacto adicionales. Trabaja en zonas de tan solo 3/8″ de diámetro. El sistema de guiado de la banda de alta calidad permite utilizar bandas abrasivas de 1/8″, 1/4″ o 1/2″ de ancho por 24″ de largo.
  • El motor se ajusta fácilmente a la posición más cómoda de la palanca del acelerador. ¡El protector de correa de material compuesto ligero permite cambiar la correa de forma rápida y sencilla! Las almohadillas de platina duras y blandas se montan en los brazos de contacto para el esmerilado intensivo o el pulido de contornos.
  • Incluye un Dynafile 14000 con cinco brazos de contacto muy utilizados, además de un surtido de cintas abrasivas, todo ello en un estuche resistente. Incluye los brazos de contacto 11213, 11216, 11218, 11219 y 11231.
  • Este kit tiene el número de referencia nacional del Gobierno de EE. UU. 5130011263260.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Dynafile
  • HP: 0,5 hp
  • Máx. RPM: 20000
  • Tipo de escape: Parte delantera
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 117 mm
  • Longitud (mm): 371 mm
  • Ancho (mm): 305 mm
  • Peso (kg): 1,7 kg
  • Máx. SFPM: 5800