• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dynafile-Vielzweck-Set für Schleifbänder

Artikel-Nr.: 14010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 14010
EAN / GTIN 0616026140103
Herstellernummer 14010
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das weltberühmte Dynafile ersetzt das mühsame manuelle Feilen und Schleifen. Schleifen, Entgraten, Glätten, Polieren, Endbearbeiten und vieles mehr! Schleifspuren vom Kontaktrad oder vom Plattenkissen. Zum Abschluss mit einem lockeren Riemen nachbearbeiten und polieren. Zur Verwendung auf Metall, Kunststoff, Glasfaser, Verbundwerkstoffen, Gummi, Glas und Stein.
  • Im Lieferumfang des Werkzeugs ist der Kontaktarm 11218 für den Standardgebrauch enthalten. Außerdem sind verschiedene zusätzliche Kontaktarme kompatibel. Arbeiten in Bereichen mit einem Durchmesser von nur 3/8″. Dank der hervorragenden Bandführung können Schleifbänder mit einer Breite von 1/8″, 1/4″ oder 1/2″ und einer Länge von 24″ verwendet werden.
  • Der Motor lässt sich ganz einfach auf die bequemste Position des Gashebels einstellen. Der leichte Riemenschutz aus Verbundwerkstoff ermöglicht einen schnellen und einfachen Riemenwechsel! Harte und weiche Polierpads werden an Kontaktarmen befestigt und dienen zum Grobschleifen oder zum Konturpolieren.
  • Enthält 14000 Dynafile mit fünf gängigen Kontaktarmen sowie eine Auswahl an Schleifbändern in einem robusten Koffer. Enthält die Kontaktarme 11213, 11216, 11218, 11219 und 11231.
  • Dieses Set hat die nationale Lagernummer der US-Regierung 5130011263260.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Dynafile
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Abgassystemtyp: Vorderseite
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 117 mm
  • Länge (mm): 371 mm
  • Breite (mm): 305 mm
  • Gewicht (kg): 1,7 kg
  • Max. SFPM: 5800