Kit de versatilitate pentru unelte cu bandă abrazivă Dynafile

Cod articol.: 14010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 14010
EAN / GTIN 0616026140103
Număr producător 14010
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Renumitul sistem Dynafile înlocuiește operațiunile obositoare de șlefuire manuală și polizare. Șlefuire, debavurare, uniformizare, lustruire, finisare și multe altele! Resturi de măcinare provenite de la roata de contact sau de la tamponul plăcii de presare. Finisați și lustruiți folosind partea mai slabă a benzii. Se utilizează pe metal, plastic, fibră de sticlă, materiale compozite, cauciuc, sticlă și piatră.
  • Setul include brațul de contact 11218 pentru utilizare standard. De asemenea, acceptă o gamă variată de brațe de contact suplimentare. Se poate lucra în zone cu diametrul de până la 3/8″. Sistemul superior de ghidare a benzii permite utilizarea benzilor abrazive cu lățimea de 1/8″, 1/4″ sau 1/2″ și lungimea de 24″.
  • Motorul se reglează ușor în poziția cea mai confortabilă a manetei de accelerație. Protectorul ușor din material compozit al curelei permite schimbarea rapidă și ușoară a curelei! Discurile de șlefuire dure și moi se montează pe brațele de contact pentru șlefuirea intensă sau lustruirea contururilor.
  • Include un aparat Dynafile 14000 cu cinci brațe de contact populare, precum și un set de benzi abrazive, într-o cutie rezistentă. Include brațele de contact 11213, 11216, 11218, 11219 și 11231.
  • Acest kit are numărul de stoc național al Guvernului SUA 5130011263260.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Dynafile
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Tipul sistemului de evacuare: Față
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 117 mm
  • Lungime (mm): 371 mm
  • Lățime (mm): 305 mm
  • Greutate (kg): 1,7 kg
  • Max. SFPM: 5800

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate